ナイキ
掲示パネル
仕様
キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番
868-5014
質量(kg)
16.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
982×550×1800
材質(棚板)
有孔ボード
材質(枠)
アルミ
材質(脚部)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59308813
FPD-36-YB
¥
96,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません