曜日別特売

NEDシリーズ 両袖デスク

NEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキNEDシリーズ  両袖デスク - ナイキ

中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30インジケーターキーラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39957716NED147BB-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70066ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚1400×700×700
140,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957725NED147BB-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70066ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚1400×700×700
140,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957734NED147CC-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70070.6ペントレーG型2個、仕切板G型4枚1400×700×700
162,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957743NED147CC-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70070.6ペントレーG型2個、仕切板G型4枚1400×700×700
162,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957759NED167BB-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚1600×700×700
147,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957768NED167BB-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×700×70069ペントレーG型2個、仕切板F型2枚、仕切板G型2枚1600×700×700
147,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957777NED167CC-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×700×70073.9ペントレーG型2個、仕切板G型4枚1600×700×700
164,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39957786NED167CC-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×700×70073.9ペントレーG型2個、仕切板G型4枚1600×700×700
164,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339832NED147BA-AWH-1400×700×70066ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1400×700×700
142,100
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339866NED147BA-AWL-1400×700×70066ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1400×700×700
142,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339954NED147BC-AWH-1400×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1400×700×700
152,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339997NED147BC-AWL-1400×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1400×700×700
152,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59340968NED167BA-AWH-1600×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1600×700×700
148,900
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341013NED167BA-AWL-1600×700×70069ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1600×700×700
148,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341047NED167BC-AWH-1600×700×70072ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1600×700×700
158,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341074NED167BC-AWL-1600×700×70072ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型3枚1600×700×700
158,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする