CERATIZIT

CERATIZIT - OSG(オーエスジー)CERATIZIT - OSG(オーエスジー)CERATIZIT - OSG(オーエスジー)
内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
最大切込み量ap(mm)
適合カッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59554723274 C274.20.R.03-09-A-253-203.8/2.5SF..09../OF..04..
55,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554714HEC AHEC.80.R.10-111027584LNHX1106
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554732274 C274.25.R.04-09-A20-324-203.8/2.5SF..09../OF..04..
62,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554687HEC AHEC.100.R.12-111232784LNHX1106
192,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554748274 C274.32.R.05-09-A25-405-253.8/2.5SF..09../OF..04..
70,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554696HEC AHEC.125.R.16-111640884LNHX1106
220,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554644274 A274.50.R.05-09522483.8/2.5SF..0903../OF..0403..
82,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554705HEC AHEC.160.R.20-1120401004LNHX1106
318,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554653274 A274.63.R.06-09622483.8/2.5SF..0903../OF..0403..
93,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554662274 A274.80.R.07-09727583.8/2.5SF..0903../OF..0403..
106,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554678274 A274.80.R.07-09-A100725.4603.8/2.5SF..0903../OF..0403..
106,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554608274 A274.100.R.09-09932783.8/2.5SF..0903../OF..0403..
130,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554617274 A274.100.R.09-09-B125931.75703.8/2.5SF..0903../OF..0403..
130,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554626274 A274.125.R.12-091240883.8/2.5SF..0903../OF..0403..
159,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59554635274 A274.125.R.12-09-B1501238.1903.8/2.5SF..0903../OF..0403..
159,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする