ハクゾウ滅菌サージョンN

ハクゾウ滅菌サージョンN - ハクゾウメディカルハクゾウ滅菌サージョンN - ハクゾウメディカルハクゾウ滅菌サージョンN - ハクゾウメディカル

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使いやすいサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59560892115369150×50
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
59560908115369275×75
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
595609171153693100×75
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする