ハクゾウメディカル
ハクゾウ滅菌カニューゼN
Yカットの切り込みを入れたカニューレ用滅菌ガーゼです。
材質
綿100%
寸法(mm)
75×75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59561565
1153689
1箱(50袋)
1枚滅菌
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59561574
1153690
1箱(30袋)
2枚滅菌
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください