メニューブック A4/2ページコーナ付

メニューブック A4/2ページコーナ付 - シンビ

2ページ仕様。コーナー付き。

サイズA4ページ数2ページ仕様コーナー付材質合皮製寸法(幅W×高さH)(mm)230×315内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61083873APU-101-TW
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61083882APU-101-TW
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする