プラスチックフィルター スーパー3/4

プラスチックフィルター スーパー3/4 イーエス・ウォーターネット

本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。
シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。
高容量で低圧力損失。
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。

適合フィルタエレメント種類/樹脂スクリーン 120メッシュ(130ミクロン) 材質ポリアセタール樹脂、NBR 取付方式オスネジ 標準流量(m3/h)3 適合圧力(MPa)0.8 口径取付:3/4”(20A) 内容量1個
注意
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メッシュ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59703455 AF-39-0A 120
16,600
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59703446 AF-39-0A 75
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする