チッピング・コーキングハンマ スプリングホルダー型
耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
ストローク(mm)44.5
全長(mm)273
質量(kg)2.5
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.42
打撃数(Hz)50
ピストン径(Φmm)20.0
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24