曜日別特売

デジタルトルクテスタ

デジタルトルクテスタ - 瓜生製作

バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。
バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。
パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。

精度(定格出力)±0.5%R.O.電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(N・m)
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776885UDT-200推奨/3~200(15~200)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)試験用ソケット(3/8)、試験用ソケット(1/2)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)(アンプ)約1.7、(ピックアップ)約8.5(アンプ)約198×約171×約115、(ピックアップ)約245×約125×約75
670,000
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
59776894UDT-500推奨/30~500(150~500)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)試験用ソケット(1/2)、試験用ソケット(5/8)、試験用ソケット(3/4)(アンプ)約1.7、(ピックアップ)約15(アンプ)約198×約171×約115、(ピックアップ)約280×約150×約90
800,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする