曜日別特売

締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ

締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ - 瓜生製作締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ - 瓜生製作

オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。)
締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。
コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。)
自動設定機能により圧力値の設定が容易です。
締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。
締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。
締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。
外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。)
シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。
コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。
総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。

電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59776982UTM-1500(PS)約2約200×約210×約100
180,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
59776998UTM-1500(RA-PS)約6.4約280×約220×約420(ラック装着時)
280,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
59777007UTM-1500(CN)約2約200×約210×約100
170,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
59777016UTM-1500(RA-CN)約6.4約280×約220×約420(ラック装着時)
270,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする