曜日別特売

机 - LION (ライオン事務器)机 - LION (ライオン事務器)机 - LION (ライオン事務器)机 - LION (ライオン事務器)机 - LION (ライオン事務器)机 - LION (ライオン事務器)
付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール粉体塗装(ホワイト)取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全32種類を絞り込む
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59786807YDH-M187FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1800×700×72047.2
133,000
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786816YDH-M167FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1600×700×72044.2
124,200
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786825YDH-M147FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1400×700×72041.3
115,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786834YDH-M127FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1200×700×72037.3
95,100
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786843YDH-M117FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1100×700×72035.8
93,000
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786852YDH-M107FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1000×700×72034.4
90,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786868YDH-M087FSP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト800×700×72030.4
84,800
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786877YDH-M247NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト2400×700×72054.8
148,700
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786886YDH-M207NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト2000×700×72042.6
135,000
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786895YDH-M187NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1800×700×72038.9
108,500
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786904YDH-M167NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1600×700×72036.5
100,900
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786913YDH-M147NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1400×700×72034.2
93,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786922YDH-M127NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1200×700×72031.9
78,700
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786938YDH-M117NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1100×700×72030.7
77,400
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786947YDH-M107NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1000×700×72029.5
76,300
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786956YDH-M087NP-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト800×700×72027.2
75,500
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786965YDH-M187FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1800×700×72047.2
133,000
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786974YDH-M167FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1600×700×72044.2
124,200
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786983YDH-M147FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1400×700×72041.3
115,900
81,980
90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786992YDH-M127FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1200×700×72037.3
95,100
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787008YDH-M117FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1100×700×72035.8
93,000
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787017YDH-M107FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト1000×700×72034.4
90,800
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787026YDH-M087FSP-MW天板:木目/本体:ホワイト800×700×72030.4
84,800
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787035YDH-M247NP-MW天板:木目/本体:ホワイト2400×700×72054.8
148,700
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787044YDH-M207NP-MW天板:木目/本体:ホワイト2000×700×72042.6
135,000
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787053YDH-M187NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1800×700×72038.9
108,500
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787062YDH-M167NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1600×700×72036.5
100,900
72,980
80,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787078YDH-M147NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1400×700×72034.2
93,700
67,980
74,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787087YDH-M127NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1200×700×72031.9
78,700
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787096YDH-M117NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1100×700×72030.7
77,400
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787105YDH-M107NP-MW天板:木目/本体:ホワイト1000×700×72029.5
76,300
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787114YDH-M087NP-MW天板:木目/本体:ホワイト800×700×72027.2
75,500
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする