LION (ライオン事務器)
デスク
グリーン購入法
適合
材質
天板:木製・メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ・コードホール付(1ヵ所)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付/脚パイプ:Φ60.5mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付
質量(kg)
35.9
タイプ
サイドデスク
取付高(mm)
幕板取付高:床上110mm・140mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1400×720
天板厚さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59788907
LDV-M0714T-WW
天板:ホワイト/本体:ホワイト
64-8109-84
¥
191,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59788952
LDV-M0714T-MW
天板:木目/本体:ホワイト
64-8109-85
¥
191,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。