曜日別特売

デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)
仕様天板:コードホール2個付、本体:コードホール2個付、配線ボックス取付可能、引出し:オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂、本体:スチール・粉体塗装、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付取付高(mm)幕板取付高:90mm・120mm天板厚さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59793143LT-167D-CB-LL天板:アイボリー/本体:アイボリー1600×700×70077両袖机・BC袖(ラッチなしタイプ)1600×700×700
158,200
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793152LT-147D-CB-LL天板:アイボリー/本体:アイボリー1400×700×70075両袖机・BC袖(ラッチなしタイプ)1400×700×700
152,900
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793265LT-167D-CBN-LL天板:アイボリー/本体:アイボリー1600×700×70077両袖机・BC袖(ラッチ付タイプ)1600×700×700
168,500
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793274LT-147D-CBN-LL天板:アイボリー/本体:アイボリー1400×700×70075両袖机・BC袖(ラッチ付タイプ)1400×700×700
163,200
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793387LT-167D-CBN-WWホワイト1600×700×70078.5両脇机・BC袖(ラッチ付タイプ)1600×700×700
168,500
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793396LT-147D-CBN-WWホワイト1400×700×70076.5両脇机・BC袖(ラッチ付タイプ)1400×700×700
163,200
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793405LT-167D-CB-WWホワイト1600×700×70077.5両脇机・BC袖(ラッチ付タイプ)1600×700×700
158,200
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59793414LT-147D-CB-WWホワイト1400×700×70075.5両脇机・BC袖(ラッチ付タイプ)1400×700×700
152,900
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする