OAデスク

OAデスク LION (ライオン事務器)

材質天板:木製・メラミン化粧板(アイボリー)・ソフトエッジ仕上げ・配線用グロメット2個付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・コード配線ボックス・コードホール付、脚部:アジャスター使用・樹脂カバー・配線用グロメット付 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59797718 YS-108W 天板:アイボリー・本体:ライトグレー 1000×800×700 45
93,800
63,980
70,378 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797727 YS-128W 天板:アイボリー・本体:ライトグレー 1200×800×700 49
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797736 YS-148W 天板:アイボリー・本体:ライトグレー 1400×800×700 57
119,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797745 YS-168W 天板:アイボリー・本体:ライトグレー 1600×800×700 65
124,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797754 YS-188W 天板:アイボリー・本体:ライトグレー 1800×800×700 69
133,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797772 YS-108WS 天板:アイボリー、本体:ライトグレー 1000×800×700 46.4
107,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797788 YS-128WS 天板:アイボリー、本体:ライトグレー 1200×800×700 50.4
115,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797797 YS-148WS 天板:アイボリー、本体:ライトグレー 1400×800×700 58.4
133,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797806 YS-168WS 天板:アイボリー、本体:ライトグレー 1600×800×700 66.4
137,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59797815 YS-188WS 天板:アイボリー、本体:ライトグレー 1800×800×700 70.4
147,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする