テーブル

テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器)

高さ(mm)700 奥行(mm)800 材質(天板)木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ 天板厚さ(mm)25 ベース(脚部)Φ50.8mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・アジャスター付 支柱直径42.7mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59824537 AT-R1880 ホワイト 1800×800×700 38.2
94,600
67,980
74,778 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824546 AT-R1580 ホワイト 1500×800×700 35
89,000
62,980
69,278 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824555 AT-R1280 ホワイト 1200×800×700 30
79,200
56,980
62,678 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824564 AT-R1880 ナチュラル 1800×800×700 38.2
94,600
67,980
74,778 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824573 AT-R1580 ナチュラル 1500×800×700 35
89,000
62,980
69,278 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59824582 AT-R1280 ナチュラル 1200×800×700 30
79,200
56,980
62,678 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする