スモーキングスタンド
材質本体:ステンレス・ヘアーライン仕上、フタ:アルミダイキャスト、中容器:亜鉛鋼板
幅(mm)216
質量(kg)2.6
高さ(mm)600
奥行(mm)216
アズワン品番64-8221-78
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |