デスクチェアー
イスとしても使用できる幼児用の机です。上下を逆さまにすることにより座面高さ(175mm、200mm)を選択できます。積み重ねて収納することができます。
材質本体:パイン集成材・ウレタン塗装
幅(mm)350
質量(kg)3.2
高さ(mm)350
材質(本体)パイン集成材・ウレタン塗装
奥行(mm)280
座面高さ(mm)175または200
アズワン品番64-8236-15
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品

