HotaluX(ホタルクス)
LED一体型 多目的照明 トラフ形
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途
共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)
36
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
形状
寸法(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59898904
MMK1101/06-N1
0.3
111.1
トラフ
36×54×354
5.4
¥
12,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
15075989
MMK1101P/06-N1
0.3
111.1
トラフ・プルスイッチ
36×54×354
5.4
¥
13,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15075955
MMK5101/07-N1
0.4
112.9
トラフ
36×54×459
6.2
¥
13,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59898913
MMK2101/10-N1
0.4
117.6
トラフ
36×54×604
8.5
¥
14,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
12日以内出荷
返品不可
15075998
MMK5101P/07-N1
0.4
112.9
トラフ・プルスイッチ
36×54×459
6.2
¥
14,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15076007
MMK2101P/10-N1
0.4
117.6
トラフ・プルスイッチ
36×54×604
8.5
¥
15,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください