キーボード REALFORCE 108UBK

キーボード REALFORCE 108UBK 東プレ

108キー配列のブラック仕様。刻印は落ち着きのあるゴールド。
変荷重のカナ無しですっきり配列。LEDは人気の青を採用。

タイプ変荷重 質量(kg)1.4 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98(SE) 接続方式有線 キー配列日本語108キー 本体サイズ(mm)455.0×168.5×39.6 刻印レーザーマーキング(キー) キー方式静電容量無接点方式 インターフェイスUSB 内容量1台
注意
※仕様はメーカー公称値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59898983 SJ08B0
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする