トップ工業
電動ドリル用ボールポイントビット
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます
小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途
六角穴付ボルト、六角穴止ネジ
トラスコ品番
855-8895
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
90
質量(g)
44
種類
段付
対辺寸法(mm)
10
寸法l(mm)
-
先端形状
ボールポイント
寸法d(Φmm)
-
適合サイズ
六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20
本数
1
トルク(N・m)
(保証)80
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59908424
EBP-100
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください