玉川衛材
ホルドンひざ関節ベルト
医学的発想から誕生したN字パッドがひざの両側を同時に押さえ階段の上り下りなどの負担を軽減。
肌触りの良いメッシュ素材で軽い・薄い。
ひざのエクササイズ解説付。
材質
化粧箱:紙内装:PP、本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:発泡ポリエチレン
質量(g)
80
適合部位
ひざ用
ひざ下周り(cm)
28~38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62014286
225610
右
¥3,500
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
62014295
225620
左
¥3,500
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください