折りたたみシャワーベンチ IU
スペースを確保したいとき、片手で簡単にすばやく折りたたむことができます。
折りたたみは座面後方の持ち手を上に引き上げるだけです。
ひじ掛け跳ね上げ式のシャワーベンチです。
肘掛はね上げ状態を保持できるよう、ロック機能を付け、移乗や介助が行いやすい構造です。
色グリーン
質量(kg)5
幅(cm)折りたたみ時:51
高さ(cm)折りたたみ時:87、座面からひじ掛けまで:23
奥行き(cm)折りたたみ時:29
内容量1個
スペースを確保したいとき、片手で簡単にすばやく折りたたむことができます。
折りたたみは座面後方の持ち手を上に引き上げるだけです。
ひじ掛け跳ね上げ式のシャワーベンチです。
肘掛はね上げ状態を保持できるよう、ロック機能を付け、移乗や介助が行いやすい構造です。