Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 介護用品 Aron(アロン化成)の 入浴関連 Aron(アロン化成)の シャワーベンチ コンパクト折たたみシャワーベンチIC骨盤サポート コンパクト折たたみシャワーベンチIC骨盤サポート 注文コード 材質座部・背もたれ:PE、ソフトパッド:EVA、パイプ:アルミニウム 質量(kg)約3.0 幅(cm)折りたたみ時:41 高さ(cm)折りたたみ時:54~64 奥行き(cm)折りたたみ時:29 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 536-380 536-382 色 選択解除 ブルーレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62016386 536-382 レッド ¥29,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 3日以内出荷 62016395 536-380 ブルー ¥29,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity うるおいの木 全身シャンプー ピジョン タヒラ 税込¥13,068~ ¥11,880~ レオナイスリンスインシャンプー ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル やわらかタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ レッグストラップ アビリティーズ・ケアネット 税込¥21,978~ ¥19,980~ ボディソープ ピジョン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 回転バスボード ユニトレンド 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ バイオクッションP 2m×1.0m 学研ホールディングス 税込¥28,578 ¥25,980 S173防水シーツスタンダードタイプ ピップ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル しっかりタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ トータルフォーム(全身洗浄料) フタバ化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ S049 大人用防水シーツ 抗菌防臭 ピップ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ヘアキャッチャーW 富士商 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ テイコブ バスマット 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コンパクトバスチェア 背なし 美和商事 税込¥15,378 ¥13,980 ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 ピップステップシャンプーハット ピップ 税込¥714 ¥649 バスケットへ サウナマット ゴールド 1ケース 30枚入 サンワ 税込¥70,048~ ¥63,680~ S050 大人用防水シーツ 両面タイプ ピップ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ オーバルリンク 弘進ゴム 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ レオナイスボディソープ ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連シャワーベンチ背もたれあり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります 背もたれなし 背もたれあり 車いすタイプ バスステップ シャワーベンチオプション シェアする マイページ 最近見た商品