折りたたみシャワーベンチ ISフィット

折りたたみシャワーベンチ ISフィット Aron(アロン化成)

背もたれは通常のタイプと、骨盤をしっかり支える骨盤サポートタイプの2種類から選べます。
肘掛はね上げ状態を保持できるよう、ロック機能を付け、移乗や介助が行いやすい構造です。

グリーン 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、グリップ:エラストマー、ひじ掛け:ポリプロピレン、脚ゴム:合成ゴム、ソフトパット:EVA樹脂、パイプ:アルミニウム 質量(kg)約4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62016413 536-108
36,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする