シャワーチェアー楽湯くるまるコンパクト

シャワーチェアー楽湯くるまるコンパクト 島製作所

コンパクト設計
組み立ては足を差し込むだけでOK

材質本体:アルミ、パット:EVA、座面:PP、足ゴム:TPR 質量(kg)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62017838 7450
20,000
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする