ステンレス浴槽台Rソフトクッションタイプ
格子状のすべり止めと小吸盤のダブル効果で横滑りをしっかり防止!
高さ調節は、調節しやすいピン差し込み方式を採用!
材質本体:ステンレス、天板:PP、クッション:EVA、脚ゴム:エラストマー
内容量1個
入浴関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62017987 | 536-450 | 73607949 | 536-450 |
![]() |
安寿 ステンレス製浴槽台R"あしぴた"標準 ソフトクッションタイプ | Aron(アロン化成) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました |