Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 介護用品 Aron(アロン化成)の 入浴関連 Aron(アロン化成)の シャワーベンチ バスボードU バスボードU 注文コード 本体厚さは2.5cmと薄く、乗り移りのときの段差を少なくしています。ストッパーは上面から調節でき、工具も不要です。 高さ(cm)ハンドル:12 材質本体・グリップ:PP、本体芯材:ステンレス、カバー・ストッパーゴム・脚ゴム:エラストマー 寸法(mm)ハンドル:Φ3 質量(kg)73 サイズL 厚さ(cm)2.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 535-095 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62019326 535-095 ¥36,000 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンパクトバスチェア 背なし 美和商事 税込¥15,378 ¥13,980 シャワーチェア 風呂椅子 背もたれと肘掛け付き アルミ製 Ruedamann 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アルチャーム リンスインシャンプー アルボース 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 トータルフォーム(全身洗浄料) フタバ化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ブロムユー 1箱 1kg×10袋入 アズワン 税込¥30,778~ ¥27,980~ レオナイスリンスインシャンプー ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル やわらかタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ 入浴介護チェア用穴無しシート 7058 グリーン トリツケイタアリ ウチヱ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 入浴介護チェア用背シート 7051 グリーン ウチヱ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ バスリフト用背当てボード EWBP106 TOTO 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 入浴介護チェア用U型シート 7059 グリーン ウチヱ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バスリフト用アームレスト乗越えキット EWBP107R TOTO 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ボディソープ ピジョン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 吸着すべり止めマットC 535-128 レッド 2マイ Aron(アロン化成) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 吸着すべり止めマットS 535-447 ブルー Aron(アロン化成) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ シャワーキャリー AL-Ⅸ NO.5670 睦三 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ バスタオルミニ TB-003-WR ワインレッド フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャーW 富士商 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連シャワーベンチバスステップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります 背もたれなし 背もたれあり 車いすタイプ バスステップ シャワーベンチオプション シェアする マイページ 最近見た商品