バスボード

バスボード パナソニックエイジフリー・ライフテック

洗い場側に止め金具をつけ、浴槽縁からの脱落を二重に防止しました。
乗り移り容易な厚み2.2cmの薄型設計です。

高さ(cm)ハンドル:15 材質ポリプロピレン、本体芯材:ステンレス鋼 寸法(mm)ハンドル:Φ3 厚さ(cm)2.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62019344 VALSBDSOR 3.5 S
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷
62019353 VALSBDLOR 3.9 L
29,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする