島製作所 島製作所の 介護用品 島製作所の 入浴関連 島製作所の 入浴介助用品 すべり止めバスマット楽湯 パープル色 すべり止めバスマット楽湯 注文コード 247個の吸盤でしっかり吸着します。 パープルで浴槽にはえるカラーです。 表面はすべり止め加工の星柄のデザインです。 耐熱温度60度 色パープル 材質天然ゴム 質量(g)約740 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62020604 - ¥4,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 テイコブ バスマット 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルチャーム リンスインシャンプー アルボース 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル しっかりタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ 入浴・シャワートロリー カレボ 78660 アルジョ・ジャパン 税込¥1,977,800 ¥1,798,000 バスケットへ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 オーバルリンク 弘進ゴム 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フットクリーン トーヨ 税込¥4,178~ ¥3,798~ レオナイスリンスインシャンプー ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レオナイスボディソープ ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ コンパクトバスチェア 背なし 美和商事 税込¥15,378 ¥13,980 アルチャーム ボディソープ アルボース 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ トータルフォーム(全身洗浄料) フタバ化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回転バスボード ユニトレンド 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ バスリフト用アームレスト乗越えキット EWBP108S TOTO 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル やわらかタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ ブロムユー 1箱 1kg×10袋入 アズワン 税込¥30,778~ ¥27,980~ 超大判 大人用からだふき ペーパーテック 税込¥197 ¥179 バスケットへ シャワーキャリー AL-Ⅸ NO.5670 睦三 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ 浴そう手すりX 在来工法130 140053 Richell(リッチェル) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴介助用品浴室すべり止めマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります 浴槽手すり 浴室すべり止めマット 介助ベルト 浴用手袋 入浴介助用サンダル その他入浴介助用品 シェアする マイページ 最近見た商品