パラマウントベッド
パラマウントベッドの ベッド関連
パラマウントベッドの 介護マットレス
ストレッチスリムマットレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62022144
品番
KE-771SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさと快適なクッション性を両立する、薄型・軽量マットレスです。
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)
5.5
タイプ
清拭タイプ91センチ幅レギュラー
幅(cm)
91
長さ(cm)
191
厚さ(cm)
7