画像準備中

ストレッチスリムマットレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62022187 品番KE-773TQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと快適なクッション性を両立する、薄型・軽量マットレスです。

材質ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)4.5 タイプ通気タイプ83センチ幅レギュラー 幅(cm)83 長さ(cm)191 厚さ(cm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする