曜日別特売

ささえ普通型

ささえ普通型 - 吉野商会

一般家庭用の木製ベッドに簡単に、左右どちらにも取付けでき、硬質ゴム安全脚も付いた手すりです。
メガネや薬袋等の小物入れ付。
木製ベッド用です。

仕様ベンリーバッグ付材質本体:粉体塗装質量(kg)約4.0幅(cm)70パイプ径(Φmm)25高さ(cm)71(ベッドの床高20~40cmまで取付け可能)奥行き(cm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025732-
16,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする