ささえニュータイプ(移動バー付)

ささえニュータイプ(移動バー付) 吉野商会

家庭の木製ベッドに簡単に取付出来ます。
移動用バー付きで大変便利。
引き出し付ベッドにも充分利用できます。
収納に便利なベンリーバッグ付。

材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)5.4 取付(底板より)45cm床から底板(マット下)迄の高さが20~35cmの範囲で調整できます。 幅(cm)70 長さ(cm)96(移動バー50、ベース46) パイプ径(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62025775 -
19,000
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする