ベッド用手すり しんすけST
木ネジでしっかり固定するので安心です。
ベース板付きで安定感があります。
一般家庭用の木製ベッドに取り付けできます。
天然木の手すりで住まいに調和します。
材質本体:、スチール、グリップ:天然木
質量(kg)約7.1
幅(cm)床板:65、手すり:50
高さ(cm)手すり:73
奥行き(cm)床板:27.5
内容量1個
木ネジでしっかり固定するので安心です。
ベース板付きで安定感があります。
一般家庭用の木製ベッドに取り付けできます。
天然木の手すりで住まいに調和します。