室内用 自在手すり ツインディ
左右のグリップ部が回転:左右のグリップ部が60度~300度の角度で回転・ロックができます。身体状況・住環境に合わせた調整が出来ます。
手すりはすべり難く・冷たく感じ難い:すべり難く・冷たく感じ難い素材を採用しております。
ベースを床面に置いた状態で組み立てができます。
工具を支柱のカバーに収納できます。
材質手すり:スチール(被覆:合成ゴム)、フレーム・ベース:スチール
質量(kg)21.5
幅(cm)63
高さ(cm)70~85(3cm6段階)
アズワン品番65-1794-34
奥行き(cm)78
内容量1個
ベッド関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62026186 | PN-L80101 | 73655953 | PN-L80101 |
![]() |
室内用自在手すり ツインディ | パナソニックエイジフリー・ライフテック | 1セット | ¥52,980 税込¥58,278 | 注文コードが変更になりました |