神戸生絲 神戸生絲の 介護用品 神戸生絲の 衣服関連 神戸生絲の くつ下 利用者用 紳士ふくらはぎ楽らくソックス(毛混) 秋冬タイプ 紳士ふくらはぎ楽らくソックス(毛混) 注文コード ゆったりでしめつけ感がありません。 遠赤外線素材であたたか。 色ブラック 寸法(cm)24~27 材質アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン タイプ秋冬 性別紳士用 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5900 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62026624 5900 ¥800 ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 800564着るサプIFMC.足首ゆったり名前の書けるソックス 愛情介護 税込¥1,538 ¥1,398 食事用エプロン もみじ柄 アルファメディカル 税込¥1,978~ ¥1,798~ 820279 サマーニットカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820481 カット後ろ長めドルマン袖ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821741 カット後ろ長めドルマン袖ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 はじめての離乳食エプロン フラッグ ピジョン 税込¥978 ¥889 バスケットへ 820482 カット後ろ長めスタンド衿ベスト ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 指ぬき健康ソックス L ユニロック 税込¥1,099 ¥999 尿ジミ安心ボクサーパンツ2色組 アイメディア 税込¥2,638 ¥2,398 821266 透かし柄V首カーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820071 7分袖透かしダイヤ柄トッパーカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820146 ニットワンタッチ丸首カーディ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 820140 ニットワンタッチV首ベスト ケアファッション 税込¥3,850 ¥3,500 食事用 おでかけエプロン Pigeon Friends ピジョン 税込¥483 ¥439 バスケットへ 800566着るサプIFMC.ゴムなし幅広ソックス 愛情介護 税込¥1,758 ¥1,598 821207 透かし柄ニットベスト ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 800565着るサプIFMC.足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス 愛情介護 税込¥1,538 ¥1,398 はじめての離乳食エプロン チェック ピジョン 税込¥978 ¥889 バスケットへ 821241 メロー衿ジャカートTシャツ ケアファッション 税込¥2,638 ¥2,398 自力で履けルンです!ソックエイド (自助具) 日進ゴム 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連くつ下 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります 衣類 利用者用 くつ下 利用者用 シューズ 利用者用 介護用エプロン 介護小物類 ヘッドギア 介護従事者用ユニフォーム シェアする マイページ 最近見た商品