転倒予防靴下

転倒予防靴下 コーポレーションパルスター 転倒予防靴下 コーポレーションパルスター

つま先が上がることで、歩行時につまずきにくくなり、転倒を防止します。
つま先を上げることにより、土踏まずが高くなり、足腰の疲れを軽減します。
広島大学大学院保健学研究科との共同開発商品です。
特殊な編み方でつま先を反り上げることで、歩行の際につまずきにくくし体のバランスを保ちます。
日本製

材質綿85%、ナイロン10%、ポリウレタン5% 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62027735 EG210S 22~23
1,800
1,670
1,837 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62027744 EG200S グレー 22~23
1,800
1,670
1,837 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62027762 EG210M 23~24
1,800
1,670
1,837 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62027814 EG210L 24~25
1,800
1,670
1,837 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62027778 EG200M グレー 23~24
1,500
 
 
取扱い終了
62027832 EG200L グレー 24~25
1,500
 
 
取扱い終了
62027857 EG210LL 25~26
1,800
 
 
取扱い終了
62027866 EG200LL グレー 25~26
1,500
 
 
取扱い終了
62027726 EG220S 22~23
1,500
 
 
取扱い終了
62027753 EG220M 23~24
1,500
 
 
取扱い終了
62027796 EG220L 24~25
1,500
 
 
取扱い終了
62027848 EG220LL 25~26
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62027778 EG200M 73615685 T10 T10 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 73615685 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 1足 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
62027832 EG200L 73615694 T10 T10 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 73615694 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 1足 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
62027857 EG210LL 73615746 T10 T10 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 73615746 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 1足 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました
62027866 EG200LL 73615703 T10 T10 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 73615703 転倒予防靴下 コーポレーションパールスター 1足 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする