Aron(アロン化成) Aron(アロン化成)の 介護用品 Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連 Aron(アロン化成)の 尿器・便器 ケスモン 消臭・防水マット ケスモン 消臭・防水マット 注文コード 消臭剤ケスモンによる本格消臭機能。 尿こぼれで居室を汚さない防水加工です。 洗濯機で丸洗いが出来ます。 材質表面:ポリエステル(ポリエステル製不織布)、裏面:ポリエチレン(ポリエチレン製のコーティング) 質量(kg)0.5 寸法(cm)74×90×0.35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 536-012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62031865 536-012 ¥6,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 紙おむつ・排泄関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 家具調ペーパーホルダ 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥2,638~ ¥2,398~ AR-SA1リモコン 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,718~ ¥5,198~ サニタリ オプション Aron(アロン化成) 税込¥934~ ¥849~ 木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル) 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ KN オプション Aron(アロン化成) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ FXシリーズ オプション Aron(アロン化成) 税込¥934~ ¥849~ テイコブ半透明尿器 UR01シリーズ 幸和製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ サニタリー補高スペーサー# 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥10,998 ¥9,998 尿器・男性用 キャップ 浅井商事 税込¥99 ¥90 安楽尿器DX・男女共用 浅井商事 税込¥79~ ¥72~ 安楽尿器DX・レシーバー 浅井商事 税込¥901 ¥819 バスケットへ 尿器掛 横置型 三和化研工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ HYGIE 尿器キット Hygiena(ハイジーナ) 税込¥65,998 ¥59,998 バスケットへ さわやかチェアPTN ウチエ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ サニタリーエースSP アイボリー Aron(アロン化成) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 消臭ポリ おむつ用 手提げタイプ マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ エルモアいちばん 尿とりパッド 長時間用 男女共用 カミ商事 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エルモアいちばん 尿とりパッド パワフルスーパー吸収 男女共用 カミ商事 税込¥978 ¥889 バスケットへ リフレ お肌のことを考えた1枚で一晩中安心さらさらパッド9回吸収 リフレ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品紙おむつ・排泄関連尿器・便器尿器・便器関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります ポータブルトイレ 尿器 尿器・便器関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品