アスティコ アスティコの 介護用品 アスティコの 衣服関連 アスティコの シューズ 利用者用 すたこらさんソフト07 左足 モスグリン色 すたこらさんソフト07 左足 注文コード 素材には足にやさしい伸縮性に優れたゴムスポンジを使用。 とても履きやすい指リングの採用で着脱簡単。 片足約120g(23.0~23.5cm)の超軽量設計。 色モスグリン サイズ(cm)27~27.5 材質ゴムスポンジ、底材:合成底 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62039407 - ¥3,000 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー 歯愛メディカル 税込¥659~ ¥599~ レインブーツR307 オリーブ KH30013シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 ノート 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,056 ¥2,778 レインブーツR307 ワイン KH30011シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 レインブーツR308 ブラック KH30023シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628 ¥3,298 コーディ 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,518 ¥3,198 レインブーツR308 ネイビー KH30022シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628 ¥3,298 ビータ 雑貨 ルームシューズ イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ レインブーツR308 ローズ KH30024シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,628 ¥3,298 リンド 雑貨 ルームシューズ 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 税込¥3,276 ¥2,978 バスケットへ レインブーツR307 ワイン KH30011シリーズ アサヒシューズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 快歩主義 L135 ワイン アサヒシューズ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ シルクノイル婦人5分パンツ 神戸生絲 税込¥3,408 ¥3,098 シルクノイル婦人ショーツ 神戸生絲 税込¥1,978 ¥1,798 婦人3分パンティー 神戸生絲 税込¥934 ¥849 婦人ショーツ 神戸生絲 税込¥824 ¥749 紳士ブリーフ 神戸生絲 税込¥879 ¥799 入浴ケアか~るい前掛け 大阪エンゼル 税込¥3,848~ ¥3,498~ 透湿性入浴介助エプロン ニシキ 税込¥5,608~ ¥5,098~ シルクノイル婦人1分袖スリーマー 神戸生絲 税込¥3,738 ¥3,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連シューズ 利用者用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります 衣類 利用者用 くつ下 利用者用 シューズ 利用者用 介護用エプロン 介護小物類 ヘッドギア 介護従事者用ユニフォーム シェアする マイページ 最近見た商品