テイコブリトルスリム
本体幅47cmでコンパクト、小回りが利くので狭い曲がり角や室内でも楽にお使いいただけます。
軽くて持ち運びに便利!本体重量は約4.5kgと軽いので、段差での持ち上げや車への積み下ろしの際の負担も軽減。
材質本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ナイロン・ポリエステル
質量(kg)4.5
幅(cm)折りたたみ時:47、手すり(内寸):約33、座面:23.5
高さ(cm)折りたたみ時:72、座面:48
奥行き(cm)折りたたみ時:35、座面:25
内容量1台
本体幅47cmでコンパクト、小回りが利くので狭い曲がり角や室内でも楽にお使いいただけます。
軽くて持ち運びに便利!本体重量は約4.5kgと軽いので、段差での持ち上げや車への積み下ろしの際の負担も軽減。