ズレないクッションR(両面)

ズレないクッションR(両面) サニア工業

カバーに合成ゴム(SBR)を使っている為、クッション本体はもちろん、ご使用をいただいている方の前ズレも防止できます。
カバーごと丸洗い可能ですので、いつも清潔に使っていただけます。

材質カバー:SBR(合成ゴム)、中材:ウレタンフォーム 幅(cm)40 厚さ(cm)5 奥行き(cm)40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62060443 SHC-R
4,500
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする