曜日別特売

尾骨を浮かすシートクッション

尾骨を浮かすシートクッション - MOGU尾骨を浮かすシートクッション - MOGU尾骨を浮かすシートクッション - MOGU尾骨を浮かすシートクッション - MOGU
(5件のレビュー)

切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。

材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約530(本体+カバー)高さ(cm)約12縦(cm)約39横(cm)約36内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060452-
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62060468-
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
62060477-
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
62060486-
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62060477
2026-02-12
用途: 事務作業
コバヤシ建設業・工事業

思っていたよりも全然いい。期待以上。
カバー付きで洗濯もできるし付け替えも思ったより楽にできた。
厚みも硬さも非常に良い。
ヒモが付いているので開いている部分が広がりすぎず調節できるのもいい。

2025-09-21
用途: 自宅でいるとき。
製造業

慣れるまで多少時間がかかりますが慣れると気持ちいいです。
満足しています。

対象商品 : 62060452
2021-08-09
用途: 机でうつ伏せてお昼寝用枕として
医療・福祉・介護関連業

机で休むときに呼吸が楽にできます。背中を指圧してもらう時も役立っています。

対象商品 : 62060452
2020-12-29
用途: 大腸がんで体重がやせて尾てい骨があたる為。
その他業種

商品を探していたので、購入すると欲しい商品に出会えました。
有難うございます。

対象商品 : 62060452
2020-02-24
用途: 座いすに座るときつかっています。
その他業種

座いすだけですと前かがみになりがちですが、これを使うと背筋が伸びて姿勢がよくなります。座り心地は、とても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする