エクスジェル バッククッション
圧力のかかる部分にエクスジェルを配置し、圧力を軽減します。
1骨盤→仙骨部
2骨盤→仙骨・脇および背骨周辺
本体中央下部のアーチ形状で通気性に配慮。
調整の必要がなく車いすにおくだけで使用可能。
骨盤を左右からサポート(ホールド)することで体幹が安定。
仙骨部を支え骨盤の後傾を抑制。
E2470アウルREHAシリーズと組み合わせるとさらに快適です。
材質表材:ウレタン合成皮革、中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%
幅(cm)40
奥行き(cm)14
内容量1個