曜日別特売

うっかりシート

うっかりシート - あい・あーる・けあ

見た目は普通のクッションだけど、吸水性抜群!座席を汚すことなく、お手入れもラクラク♪

材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン質量(g)378幅(cm)41高さ(cm)1奥行き(cm)41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060967-
4,500
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする