木製玄関台 微笑の蘭
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施しているため、滑りにくくしています。
凹凸のある地面に対しても、アジャスターで約2cm調整できますので、安定して取り付けできます。
固定具を使って、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。
材質本体:天然木(ウレタン樹脂滑り止め塗装)、固定金具:スチール
奥行き(cm)30
内容量1個
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62063776 | 640-060 | 73654989 | 640-060 |
![]() |
玄関台(木製) 昇降60W-30 | シコク | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |