DCメタル リビングファン
低ノイズ、省エネを実現したDCモーターを搭載。低速回転時の消費電力を大幅に抑える事に成功。
前面ガードにはメタル素材を使用して、デザイン性のあるリビングファンに仕上がりました。
DC Brushless Digital Motorで回転数を精密に制御。
低回転時の消費電力を大幅に抑えて、省エネを実現しました。
台座ベースの前面には、リモコンを綺麗の収納ができます。
風量4段階やオフタイマー(1/2/4/8時間)を分かりやすく表示します。
「一般的な白色の扇風機」に比べ、オシャレでインテリアにマッチするデザインファン。
機能自動首振り機能
羽根径(Φmm)約300
色ブラウン
仕様リモコン付き、ACアダプター仕様、5枚羽根
材質ABS/PP/PC/スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.5~16
羽根枚数5
本体質量(kg)約5.1
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×1025
電源コード(m)約1.8
風量4段階
タイマー1/2/4/8H
高さ調整範囲(mm)850~1025
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
上下伸縮○
内容量1台