オオサキメディカル
滅菌オーゼCP
脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000088
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59909474
00028609
1袋(150枚)
脱脂綿1層
50×60
S1号
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909483
00028610
1袋(100枚)
脱脂綿1層
70×75
S2号
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909492
00028611
1袋(60枚)
脱脂綿1層
90×100
S3号
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909508
00028612
1袋(30枚)
脱脂綿2層
80×150
S4号
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909517
00028613
1袋(40枚)
脱脂綿2層
100×200
S5号
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909526
00028614
1袋(40枚)
脱脂綿2層
140×150
S6号
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909535
00028615
1袋(20枚)
脱脂綿2層
150×280
S7号
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59909544
00028616
1袋(10枚)
脱脂綿2層
270×280
S8号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください