曜日別特売

リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き)

リフレッシュテーブル イートイン 円形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

リフレッシュ空間を明るく演出します。

グリーン購入法適合区分本体シリーズイートイン内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60660617LT-346P16700ナチュラルΦ900×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き900
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660705LT-415P16700ナチュラルΦ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660626LT-346T72700-Φ900×700天板(T72)/表面材:アユース突板ポリウレタン塗装 エッジ:ポリウレタン塗装舟底カット 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、クロームメッキ、アジャスター付き900
81,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660714LT-415P1C700-Φ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660635LT-348P16700ナチュラルΦ1200×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1200
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660723LT-415PAW700ホワイトΦ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
73,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660732LT-415T72700-Φ750×700天板(T72)/表面材:アユース突板ポリウレタン塗装 エッジ:ポリウレタン塗装舟底カット 芯材:パーティクルボード 脚/スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660644LT-M346P16700ナチュラルΦ900×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き900
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660748LT-418P16700ナチュラルΦ1050×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1050
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660653LT-M346PAW700ホワイトΦ900×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き900
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660757LT-418PAW700ホワイトΦ1050×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1050
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660662LT-M346T72700-Φ900×700天板(T72)/表面材:アユース突板ポリウレタン塗装 エッジ:ポリウレタン塗装舟底カット 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、クロームメッキ、アジャスター付き900
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660678LT-M348P16700ナチュラルΦ1200×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1200
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660766LT-M415P16700ナチュラルΦ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660687LT-M348PAW700ホワイトΦ1200×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1200
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660775LT-M415P1C700-Φ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660696LT-M348T72700-Φ1200×700天板(T72)/表面材:アユース突板ポリウレタン塗装 エッジ:ポリウレタン塗装舟底カット 芯材:パーティクルボード 脚/スチールテーパーパイプΦ38.4~20、クロームメッキ、アジャスター付き1200
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660784LT-M415PAW700ホワイトΦ750×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660793LT-M415T72700-Φ750×700天板(T72)/表面材:アユース突板ポリウレタン塗装 エッジ:ポリウレタン塗装舟底カット 芯材:パーティクルボード 脚/スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き750
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660802LT-M418P16700ナチュラルΦ1050×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1050
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660818LT-M418P1C700-Φ1050×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1050
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660827LT-M418PAW700ホワイトΦ1050×700天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き1050
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660836LT-407P161000ナチュラルΦ600×1000天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き600
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660845LT-407PAW1000ホワイトΦ600×1000天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 芯材:パーティクルボード 脚/)スチールパイプ、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック仕上げ、アジャスター付き600
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする