PS 業務用ラップ

PS 業務用ラップ - PackStyle(パックスタイル)PS 業務用ラップ - PackStyle(パックスタイル)
(8件のレビュー)

塩化ビニル製樹脂ラップの決定版。よく伸びてピッタリくっつきます。-60℃~130℃まで使用可能。冷凍から電子レンジまで幅広くお使いいただけます。日本製

材質(フィルム)塩化ビニル樹脂耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603546834378311本30100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
603546924378321本4550
オープン
499
549(税込)
当日出荷
886225034378311ケース(1本×30本)30100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886225124378321ケース(1本×30本)4550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354683
2023-09-09
用途: 料理と冷蔵庫への保存
建設業・工事業

安い、
安いわりには、丈夫
レンジに使用してもOKです。

対象商品 : 60354683
2022-06-27
用途: 商品の包装
smile cake&cafe飲食業

最初1個だけで注文して試ししました。思ったより使いやすかったです

対象商品 : 60354683
2020-10-26
用途: 食品包み
有限会社マルトシ吉野商店飲食業

特にご飯冷凍に使う事が多いですが 重宝させていただいています

1が参考にしています
対象商品 : 88622503
2020-05-26
用途: 作業域の防汚

カッターが今の家庭用ラップとは逆の、昔懐かしい向きについていて、少し作業しにくいのが惜しいです。ラップ自体はよく伸びてよく張り付くので満足しています。

対象商品 : 60354683
2019-09-03
用途: 食品の保存
その他業種

切り易く、食器にぴったり付いて、扱い易いです。100巻なのにとてもスリムなパッケージで場所を取りません。リピします。

対象商品 : 60354683
2019-01-20
用途: 保育園ての給食時
NPO法人ストロベリーフィールド教育・研究機関

つきも良く、長さもながいのにコンパクトで、大変使いやすいです。

対象商品 : 60354683
2021-01-25
用途: 梱包用
製造業

よくある安いものだとピッタリ付きにくいですが、それがないのと本体箱にキチンと留まっていてくれるので、次に使用する時はじまりの部分がドコか探すという事が少ない気がします。

対象商品 : 60354683
2017-08-26
用途: 食品の保存
Blackberry JAM

切り易く、食器にぴったり付いて、扱い易いです。100巻なのにとてもスリムなパッケージで場所を取りません。リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする