PS ポリグローブエンボスフィット箱入

PS ポリグローブエンボスフィット箱入 - PackStyle(パックスタイル)

絞り効果でズレにくく、手にフィットします。(左右兼用)

材質低密度ポリエチレン(外エンボス加工)厚さ(mm)0.025入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工外エンボス内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60356424529597ブルーL28
オープン
取扱い終了
60356433497207ブルーM28
オープン
取扱い終了
60356442497206ブルーS28
オープン
取扱い終了
60356458497205ブルーSS27.5
オープン
取扱い終了
60356467497204クリアL28
オープン
取扱い終了
60356476497203クリアM28
オープン
取扱い終了
60356485497202クリアS28
オープン
取扱い終了
60356494497201クリアSS27.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする